Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81194
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81194
EAN/GTIN:
     3303430811947
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Isolierter Einbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a ip67, cee wanddose, cee wanddose ip67, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, C...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.