Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81280
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81280
EAN/GTIN:
     3303430812807
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
107 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
200 V | 250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.