Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose, gewinkelt, 125A, 3p+E, 380-415 V AC IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesteckdose, gewinkelt, 125A, 3p+E, 380-415 V AC IP67
Industriesteckdose, gewinkelt, 125A, 3p+E, 380-415 V AC IP67
Industriesteckdose, gewinkelt, 125A, 3p+E, 380-415 V AC IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81294
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81294
EAN/GTIN:
     3303430812944
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Industriesteckdose, gewinkelt, 125A, 3p+E, 380-415 V AC IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
110 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Winkelkupplung, cee-steckdose 125a, cee-winkelkupplung, cee-steckdose 3-polig, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.