Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Anbausteckdose, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Anbausteckdose, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81295
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81295
EAN/GTIN:
     3303430812951
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
PratiKa. Anbausteckdose. Nennspannung 400  V, Nennstrom 125 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den gewählten Optionen variieren. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
110 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee-steckdose 125a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.