Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, Schraubklemmen , 125A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Stecker, Schraubklemmen , 125A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
CEE Stecker, Schraubklemmen , 125A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
CEE Stecker, Schraubklemmen , 125A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81390
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81390
EAN/GTIN:
     3303430813903
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
CEE Stecker, Schraubklemmen , 125A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 125a ip67, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 125a, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Ceko...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,92*
€ 356,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.