Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Kupplung, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Kupplung, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81494
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81494
EAN/GTIN:
     3303430814948
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125 a ip67
cee kupplungsdose
Kupplung, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungs...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.