Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81594
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81594
EAN/GTIN:
     3303430815945
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 125a ip67, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 125a, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, C...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.