Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81595
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81595
EAN/GTIN:
     3303430815952
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
WandgeräteCEE Stecker, 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 125a ip67, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 125a, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, C...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.