Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81692
EAN/GTIN:
     3303430816928
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
110 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
200 V | 250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.