Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-81695
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81695
EAN/GTIN:
     3303430816959
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, ein Nennstrom von 125 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 129 mm x (H) 114 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 125 A beträgt 26 mm bis 48 mm für 16 mm² bis 70 mm² Kabel. Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
110 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.