| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-81759 Herst.-Nr.: 81759 EAN/GTIN: 3303430817598 |
| |
|
| | |
| Industrie-Wechselstecker, 90° abgew., 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67 Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Kabeleinführung: | Verschraubung | Steckrichtung: | rechtwinklig | Werkstoff: | Kunststoff | Militärausführung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Ceko... |
| | |
| |