Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose UNIKA m. Verriegelung 16A 2-polig 230-240V IP44 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose UNIKA m. Verriegelung 16A 2-polig 230-240V IP44 50-60 Hz
Steckdose UNIKA m. Verriegelung 16A 2-polig 230-240V IP44 50-60 Hz
Steckdose UNIKA m. Verriegelung 16A 2-polig 230-240V IP44 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-82026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82026
EAN/GTIN:
     3303430820260
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Steckdose UNIKA m. Verriegelung 16A 2-polig 230-240V IP44 50-60 Hz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
lila (violett)
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
225 mm
Flanschmaß horizontal:
103 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 2p, cee wanddose, cee wanddose 16a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.