Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP44
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP44
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-82041
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82041
EAN/GTIN:
     3303430820413
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Oberteil
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 32a 3p, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.