Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP65
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP65
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-82095
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82095
EAN/GTIN:
     3303430820956
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP65
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Oberteil
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 32a, cee anbaudose, cee anbaudose 2p, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.