Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz
Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz
Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz
Artikel-Nr.:
     C7775-82759
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82759
EAN/GTIN:
     3303430827597
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
Automat
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Hutschienen-Steckdose, Schaltschrank-Steckdose, Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, aufputz steckdosen ip65, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.