Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose, 16A, 3p, 20-25 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose, 16A, 3p, 20-25 V AC, IP44
Anbausteckdose, 16A, 3p, 20-25 V AC, IP44
Anbausteckdose, 16A, 3p, 20-25 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-82912
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82912
EAN/GTIN:
     3303430829126
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose, 16A, 3p, 20-25 V AC, IP44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
ohne
Bemessungsspannung:
20 V | 25 V
Bemessungsfrequenz:
401 Hz | 500 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-S...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.