Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP44
Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP44
Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-83037
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83037
EAN/GTIN:
     3303430830375
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,71*
€ 723,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,75*
€ 686,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.