Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
Wandsteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
Wandsteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-83047
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83047
EAN/GTIN:
     3303430830474
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose verriegelt, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 3polig 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandste...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.