| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-83116 Herst.-Nr.: 83116 EAN/GTIN: 3303430831167 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 200-250 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | innenliegende Befestigung | Militärausführung: | nein | RAL-Nummer: | 7035 | Kabeleinführung: | Verschraubung | Isolierter Einbau: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, C... |
| | |
| |