Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44
Wandsteckdose, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44
Wandsteckdose, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-83119
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83119
EAN/GTIN:
     3303430831198
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Isolierter Einbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, C...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.