Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP44
Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP44
Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-83124
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83124
EAN/GTIN:
     3303430831242
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP44
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Isolierter Einbau:
nein
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 3polig 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, C...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.