| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-83154 Herst.-Nr.: 83154 EAN/GTIN: 3303430831549 |
| |
|
| | |
| WANDSTECKDOSE IP67 16A 230V 3P Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 200-250 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | innenliegende Befestigung | Militärausführung: | nein | RAL-Nummer: | 7035 | Kabeleinführung: | Verschraubung | Isolierter Einbau: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 2pol ip67 6h, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, C... |
| | |
| |