Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandgeräteCEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WandgeräteCEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-83568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83568
EAN/GTIN:
     3303430835684
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
WandgeräteCEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung:
200 V | 250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a ip67, rundsteckverbinder sonstige, cee-stecker 32a, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, C...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.