Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandgeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WandgeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
WandgeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-83579
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83579
EAN/GTIN:
     3303430835790
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
WandgeräteCEE Stecker mit Phasenwender, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung:
200 V | 250 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-stecker ip67 16a, rundsteckverbinder sonstige, cee-phasenwender 5x16a, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, C...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.