Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     C7775-83911
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83911
EAN/GTIN:
     3303430839118
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, cee-phasenwender 5x16a, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Ceko...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.