Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbuchse 600 V AC 10 A Typ K + Option


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relaisbuchse 600 V AC 10 A Typ K + Option
Relaisbuchse 600 V AC 10 A Typ K + Option
Relaisbuchse 600 V AC 10 A Typ K + Option
Artikel-Nr.:
     C7775-8501NR82B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     8501NR82B
EAN/GTIN:
     0785901006091
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaisbuchse
Relaissockel
Relaisbuchse 600 V AC 10 A Typ K + Option
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais schneider, relaissockel, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,80*
€ 228,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,35*
€ 218,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 181,57*
€ 216,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,62*
€ 210,18
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 175,65*
€ 209,0235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,79*
€ 200,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 167,12*
€ 198,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,04*
€ 184,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.