Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set bestehend aus 24 beweglichen Teilen für 6-Punkt-Hilfskontaktblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set bestehend aus 24 beweglichen Teilen für 6-Punkt-Hilfskontaktblöcke
Set bestehend aus 24 beweglichen Teilen für 6-Punkt-Hilfskontaktblöcke
Set bestehend aus 24 beweglichen Teilen für 6-Punkt-Hilfskontaktblöcke
Artikel-Nr.:
     C7775-87453
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     87453
EAN/GTIN:
     3303430874539
Suchbegriffe:
Messertrennklemme
Messwandlerklemme
Reihenklemme
Schiebekontaktklemme
Set bestehend aus 24 beweglichen Teilen für 6-Punkt-Hilfskontaktblöcke
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
240 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
36 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
150 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Ausführung der Quertrennung:
gleitend
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
Länge:
208 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.