Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss zw. horiz. u. vert. Sammelschienen, T = 600mm, => 1200A, 4p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss zw. horiz. u. vert. Sammelschienen, T = 600mm, => 1200A, 4p
Anschluss zw. horiz. u. vert. Sammelschienen, T = 600mm, => 1200A, 4p
Anschluss zw. horiz. u. vert. Sammelschienen, T = 600mm, => 1200A, 4p
Artikel-Nr.:
     C7775-88015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88015
EAN/GTIN:
     3303430880158
Suchbegriffe:
Anschluss
Anbindung
Kontakt
Verbindung
Anschluss zw. horiz. u. vert. Sammelschienen, T = 600mm, => 1200A, 4p
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.