Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma Plus, feste, entfernbare Montageplatten für Compact NSX100-250 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma Plus, feste, entfernbare Montageplatten für Compact NSX100-250 3p
Prisma Plus, feste, entfernbare Montageplatten für Compact NSX100-250 3p
Prisma Plus, feste, entfernbare Montageplatten für Compact NSX100-250 3p
Artikel-Nr.:
     C7775-88070
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88070
EAN/GTIN:
     3606485261539
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Prisma Plus, feste, entfernbare Montageplatten für Compact NSX100-250 3p
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
542 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
116 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden, Montageplatte, Montage, Platte, Platten, Montageplatten, Prisma Plus, Installationszubehör, Zubehör, feste entfernbare Montageplatten, Fest, entfernbar, für Compact, Compact, NSX, NSX100-250, 3P
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.