Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma Plus,beweglich,entfernbar Montageplatte für Compact NSX100-250,4p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma Plus,beweglich,entfernbar Montageplatte für Compact NSX100-250,4p
Prisma Plus,beweglich,entfernbar Montageplatte für Compact NSX100-250,4p
Prisma Plus,beweglich,entfernbar Montageplatte für Compact NSX100-250,4p
Artikel-Nr.:
     C7775-88076
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88076
EAN/GTIN:
     3606485261584
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Montageplatte
schneider montageplatte
montageplatte
Prisma Plus,beweglich,entfernbar Montageplatte für Compact NSX100-250,4p
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
538 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage, Platte, Platten, Montageplatten, Prisma Plus, Installationszubehör, Zubehör, bewegliche entfernbare Montageplatten, beweglich, entfernbar, für Compact, Compact, NSX, NSX100-250, 4P
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.