Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 30, flach, o. Rastung, 120V, 1OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 30, flach, o. Rastung, 120V, 1OC
Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 30, flach, o. Rastung, 120V, 1OC
Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 30, flach, o. Rastung, 120V, 1OC
Artikel-Nr.:
     C7775-9001K3L38LYAH13
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K3L38LYAH13
EAN/GTIN:
     0785901673279
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Anzeigelampen
Leuchtdrucktaster
Pilztaster
Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 30, flach, o. Rastung, 120V, 1OC
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
120 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: schneider electric drucktaster 1s 1ö, led anzeigelampen, led anzeigelampe gelb, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.