Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral
Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral
Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KN200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KN200
EAN/GTIN:
     0785901915034
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband
Bezeichnungsschild, Ø 30, 40x43mm, neutral
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
43 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, schneider electric bezeichnungsschild, zackband, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.