Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roter Einschnapp-Pilzdrucktaster, nicht beleuchtet, Typ K Ø30 rund Momenttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roter Einschnapp-Pilzdrucktaster, nicht beleuchtet, Typ K Ø30 rund Momenttaster
Roter Einschnapp-Pilzdrucktaster, nicht beleuchtet, Typ K Ø30 rund Momenttaster
Roter Einschnapp-Pilzdrucktaster, nicht beleuchtet, Typ K Ø30 rund Momenttaster
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KR24R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KR24R
EAN/GTIN:
     3389118040632
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster rot
Dieser modulare rote Taster Harmony 9001K hat 2 Positionen, arbeitet mit Federrückstellung. Er hat eine runde Form mit 35mm Pilzkopf. Es passt in ein 30mm Loch. Dieser 35 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante Pilzform ist sie aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
0 mm
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.