Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.
Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.
Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KR9RH8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KR9RH8
EAN/GTIN:
     3389118039988
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
Automatische Türöffner
Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Elektrischertüröffner, Türöffner, schneider betätigungselement, betätigungselement, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.