Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter Ø 30, 3 Stellungen Federrückstellung, Knebel, lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter Ø 30, 3 Stellungen Federrückstellung, Knebel, lang, schwarz
Wahlschalter Ø 30, 3 Stellungen Federrückstellung, Knebel, lang, schwarz
Wahlschalter Ø 30, 3 Stellungen Federrückstellung, Knebel, lang, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-9001KS53FB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS53FB
EAN/GTIN:
     0785901048497
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Dieser schwarze Wahlschalter Harmony 9001K mit langem Griff und C-Nocken hat 3 Positionen, arbeitet mit Federrückstellung von links und rechts in die Mittelstellung. Er passt in ein 30mm Loch. Dieser Wahlschalter mit langem Griff bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach in einen standardmäßigen Schalttafelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und lässt sich leicht an Steuerstromkreise anschließen. Es bietet eine effektive Möglichkeit, Ihre Maschine in verschiedene Betriebsarten einzustellen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.