Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
Artikel-Nr.:
     C7775-9001SKP7G31
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001SKP7G31
EAN/GTIN:
     0785901041696
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
MELDELEUCHTE 240V 30MM SK+OPTIONEN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
30 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, schneider kontrolllampe, kontrolllampe, kontrollleuchte 240v, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder konisch, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.