| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-9001SKS53FB Herst.-Nr.: 9001SKS53FB EAN/GTIN: 0785901044048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser schwarze Wahlschalter Harmony 9001SK mit langem Griff und C-Nocken hat 3 Positionen, arbeitet mit Federrückstellung von links und rechts in die Mittelstellung. Er passt in ein 30mm Loch. Dieser Wahlschalter mit langem Griff bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach in einen standardmäßigen Schalttafelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und lässt sich leicht an Steuerstromkreise anschließen. Es bietet eine effektive Möglichkeit, Ihre Maschine in verschiedene Betriebsarten einzustellen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Farbe der Leuchtmelderkalotte: | nicht zutreffend | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Tastend: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Mit Frontring: | ja | Werkstoff des Frontrings: | Metall | Farbe Frontring: | Chrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneider electric knebelschalter, Drehknopf, Drehschalter, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweist... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |