Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
Artikel-Nr.:
     C7775-9080GCB20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9080GCB20
EAN/GTIN:
     0785901481058
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Einbautiefe:
80 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 2a, schutzschalter, schneider schutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.