Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETÄTIGUNGSMECHANISMUS VARIABLE TIEFE IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETÄTIGUNGSMECHANISMUS VARIABLE TIEFE IEC
BETÄTIGUNGSMECHANISMUS VARIABLE TIEFE IEC
BETÄTIGUNGSMECHANISMUS VARIABLE TIEFE IEC
Artikel-Nr.:
     C7775-9422RQ1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9422RQ1
EAN/GTIN:
     0785901627319
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter
BETÄTIGUNGSMECHANISMUS VARIABLE TIEFE IEC
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.