Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus Plus-Drop-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus Plus-Drop-Kabel
Modbus Plus-Drop-Kabel
Modbus Plus-Drop-Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-990NAD21930
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     990NAD21930
EAN/GTIN:
     3595861136410
Suchbegriffe:
Modicon
SPS
Steuerung
Kommunikation
Kommunikationsmodulefür Modbus Plus und dezentrale E/A. Zubehör Kabel. Modbus+ Drop-Kabel, rechtsseitiger Kabelabgang für 984 SPS oder Bridge/Repeater, Länge 6,0 m.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
6 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Modbus Plus, Modbus+, Modbus, 490N, 990N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.