Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 8 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 8 VA
Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 8 VA
Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 8 VA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A15216
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A15216
EAN/GTIN:
     3606480097881
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator Acti 9 iTR. Ausgang 8-12V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 8VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Sekundärstromstärke 2:
0,66 A
Max. Verlustleistung:
1,4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz:
nein
Geeignet für Unterputz:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
60 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
89 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo schneider electric, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.