Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 40VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 40VA
Sicherheitstransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 40VA
Sicherheitstransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 40VA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9A15220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A15220
EAN/GTIN:
     3606480097829
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 40VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung. Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
3,33 A
Sekundärstromstärke 2:
1,7 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Aufputz:
nein
Geeignet für Unterputz:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
89 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo schneider, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.