Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenschalter iCMB, 2 Positionen, 10A, 415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppenschalter iCMB, 2 Positionen, 10A, 415V AC
Gruppenschalter iCMB, 2 Positionen, 10A, 415V AC
Gruppenschalter iCMB, 2 Positionen, 10A, 415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E15120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E15120
EAN/GTIN:
     3606480376986
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Gruppenschalter Acti 9 iCMB. 2 Positionen, Nennstrom 10A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC. Gruppenschalter zweifach. Mit Nullstellung.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
415 V
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
ja
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter, Wechselschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.