Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC
Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC
Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E15121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E15121
EAN/GTIN:
     3606480376993
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter 5 stellungen
Gruppenschalter Acti 9 iCMD. Nennstrom 10A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC. Wahlschalter mit 4 Positionen.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
415 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter, Wechselschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.