Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter iCME, 1S+1Ö, 2 Pos., 10A, Spg.-Bereich 30mV - 440V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter iCME, 1S+1Ö, 2 Pos., 10A, Spg.-Bereich 30mV - 440V AC/DC
Wahlschalter iCME, 1S+1Ö, 2 Pos., 10A, Spg.-Bereich 30mV - 440V AC/DC
Wahlschalter iCME, 1S+1Ö, 2 Pos., 10A, Spg.-Bereich 30mV - 440V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E15122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E15122
EAN/GTIN:
     3606480377006
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
Wahlschalter Acti 9 iCME. 1 Schließer + 1 Öffner, Nennstrom 10A, Betriebsspannung (Ue) 30mV-440V AC / 30mV-440V DC. Wahlschalter mit einem Schließer und einem Öffner.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
415 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter, Wechselschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.