Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Umschaltrelais iRLI, 1W+1S, 10A, 230V-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E15535
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E15535
EAN/GTIN:
     3606480377310
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Umschaltrelais Acti 9 iRLI. 1 Wechsler + 1 Schließer, Nennstrom 10A, Betriebsspannung (Ue) 230-240V AC. Übermittlung von Ein-/Aus-Statusmeldungen an Hilfsstromkreise und Ansteuern von Verbrauchern mit kleiner Leistung.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65,5 mm
Steuerspannung 1:
230 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.