Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais iRTB, Zeitverzögerung, 24-240VAC, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais iRTB, Zeitverzögerung, 24-240VAC, 24VDC
Zeitrelais iRTB, Zeitverzögerung, 24-240VAC, 24VDC
Zeitrelais iRTB, Zeitverzögerung, 24-240VAC, 24VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E16066
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E16066
EAN/GTIN:
     3606480377426
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Industrierelais
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Zeitrelais Acti 9 iRTB Zeitverzögerung. Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC / 24V DC. Zeitverzögertes Einschalten der Spannungsversorgung einer Last beim Schließen eines Steuerkontaktes (Taster).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion:
Ansprechverzögerung
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
2. Zeitbereich:
0.1-360000
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
81 mm
Anzahl der Schließer:
0
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Steuerspannung 1:
24 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Versorgungsspannung:
24 V | 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
21 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.