| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9E16068 Herst.-Nr.: A9E16068 EAN/GTIN: 3606480377440 |
| |
|
| | |
| Zeitverzögertes Einschaltrelais Acti 9 iRTH. 0,1s - 100Std, Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC / 24V DC. Zeitverzögertes Einschalten einer Last. Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | analog mit Einzelfunktion | Funktion: | Rückfallverzögerung | 2. Zeitbereich Einheit: | Sekunden/Stunden | 2. Zeitbereich: | 0.1-360000 | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbauhöhe: | 81 mm | Anzahl der Schließer: | 0 | Anzahl der Öffner: | 0 | Anzahl der Umschalter: | 1 | Steuerspannung 1: | 24 V | 240 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | 60 Hz | Steuerspannung 2: | 24 V | Steuerspannungsart 2: | DC | Frequenz der Steuerspannung 2: | 0 Hz | Versorgungsspannung: | 24 V | 240 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Nennschaltstrom bei 250 V AC: | 21 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Überwachungsrelais, industrierelais, Zeitverzögertes Einschaltrelais, Relais, Zeitberzögerung, Einschaltrelais |
| | |
| |