Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster iPB, 1 Schließer, Taste grau, LED grün 12-48V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster iPB, 1 Schließer, Taste grau, LED grün 12-48V AC/DC
Drucktaster iPB, 1 Schließer, Taste grau, LED grün 12-48V AC/DC
Drucktaster iPB, 1 Schließer, Taste grau, LED grün 12-48V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-A9E18038
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E18038
EAN/GTIN:
     3606480088308
Suchbegriffe:
Drucktaster
Signallampe
telemecanique signallampe
signallampe
Drucktaster Acti 9 iPB. 1 Schließer, Taste grau, LED grün, Betriebsspannung (Ue) 12-48V AC / 12-48V DC. Schaltet elektrische Stromkreise über Steuerimpulse. Leuchtmelder in LED-Technik für wartungsfreien Betrieb und sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
nicht zutreffend
Max. Lampenleistung:
0,3 W
Farbe des Knopfes:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Lampenspannung:
12 V | 48 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Einbautaster, Einbautaster für Verteilungen, Leuchtmelder, Leuchttaster, Reiheneinbaugerät, Taster, Taster für DIN-Schiene, Taster für Reiheneinbau, Taster mit Meldeleuchte, Taster Reiheneinbau, Taster und Leuchtmelder, Tastschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.