Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter (AFDD) + LS, iDPN N Arc, 1P+N, 16A, B-Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschalter (AFDD) + LS, iDPN N Arc, 1P+N, 16A, B-Charakteristik
Brandschutzschalter (AFDD) + LS, iDPN N Arc, 1P+N, 16A, B-Charakteristik
Brandschutzschalter (AFDD) + LS, iDPN N Arc, 1P+N, 16A, B-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     C7775-A9FDB7616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9FDB7616
EAN/GTIN:
     3606481211750
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
AFDD - Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung (Brandschutzschalter) in Kombination mit einem Leitungsschutzschalter, Acti 9 iDPN N Arc. 1-polig+N, 16A, B-Charakteristik. Ausschaltvermögen 6kA nach EN 60898, Betriebspannung 230/240V AC. Beim Erkennen eines gefährlichen serielle oder parallele Fehlerlichtbögen löst der AFDD aus, um den fehlerhaften Abgang vom Stromnetz zu trennen. Zusätzlich zum Schutz von Fehlerlichtbögen schützt das Gerät gegen Kurzschluss, Überlast und Netzüberspannungen. Range Benefits- Fehlerlichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen und einen Brand auslösen. Normen- EN/IEC 62606,IEC 60898-1.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Baugröße (nach DIN 43880):
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1-pol, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter schneider, Fehlerlichtbogen, Fehlerlichtbogenerkennung, LS-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.